Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 lég sarokcsiszoló 7-7 / 8 hüvelyk hosszúság 12000 ford / perc | AA2VFQ 11C898

CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 levegő sarokcsiszoló 7-7/8 hüvelyk hosszúság 12000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA2VFQ Modell: CP3450-12AB5Kereszthivatkozás: 11C898
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
€1,168.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegős sarokcsiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő9.5
CFM @ Teljes terhelés38
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúÖntött alumínium gumi markolattal
HP1.1
ZárIgen
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7.875 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.295
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időVáltozó sebességKerékátmérőCFM @ Teljes terhelésAdóKimerítÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AC4 szögcsiszoló 12000 ford./perc 7-7/8 hüvelyk | AA2VFR 11C899 CP3450-12AC47.875 "3 / 8 "NPT9.5Nem4"38IpariHátulsó€1,232.28
CHICAGO PNEUMATIC CP854 levegő sarokcsiszoló 12000 ford./perc 9 hüvelyk hossz | AA2VJA 11C965 CP8549"1 / 4 "NPT6Igen4"24IpariFront€780.22
CHICAGO PNEUMATIC CP9121BR sarokcsiszoló 12000 / perc 9-3 / 5 hüvelyk hosszúság | AA2VJT 11C984 CP9121BR9 3 / 5 "1 / 4 "NPT6.9Nem5"27.6Standard Front€540.18
CHICAGO PNEUMATIC CP9122BR lég sarokcsiszoló 12000 / perc 9-1 / 3 hüvelyk hosszúság | AA2VJU 11C985 CP9122BR9 1 / 3 "1 / 4 "NPT7.5Nem4.5 "29.7Standard Front€566.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 levegő sarokcsiszoló 7-7/8 hüvelyk hosszúság 12000 ford./perc
€1,168.10 /Mértékegység