Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP3030-330R légdaráló daráló derékszögű 30 k / perc 0.4 lóerős 19 cfm | AB6XXR 22P488

CHICAGO PNEUMATIC CP3030-330R Air Die köszörű derékszögű 30k ford./perc 0.4 LE 19cfm

Raktáron
Tétel: AB6XXR Modell: CP3030-330RKereszthivatkozás: 22P488

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€615.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.75
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés19.0
Gallér1 / 4 "
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség30,000 rpm
Daráló típusaDerékszög
FogantyúAlumínium kompozit burkolattal
HP0.4
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6.125 "
Szükséges nyomás90 psi
Derékszög hossza2-1 / 2 "
GázkarFogantyú
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.837
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Jellemzők: Fogaskerék nélküli, Kompakt, Könnyű, Ergonomikus

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésGázkarAdóKimerítSzabad sebességFogantyúÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP875 légdaráló-daráló, derékszögű 22.5k / perc, 0.3hp 22cfm | AA2VJE 11C970 CP8754.875 "5.522.0FogantyúáltalánosFront22,500 rpmAlumínium€162.31
CHICAGO PNEUMATIC CP875K légdaráló-daráló, derékszögű 22.5k / perc, 0.3hp 22cfm AA2VJF 11C971 CP875K4.875 "5.522.0FogantyúáltalánosHátulsó22,500 rpmAlumínium€264.12
CHICAGO PNEUMATIC CP9107 Levegőcsiszoló derékszögben 17 k / perc 0.2 LE 16 cfm | AA2VJP 11C980 CP91074-23 / 32 "4.016.0ravaszáltalánosHátulsó17,000 rpmAlumínium gumifogantyúval€205.25
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-424R légdaráló daráló derékszögű 24 k / perc 0.5 lóerős 25 cfm | AB6XXT 22P489 CP3030-424R6 13 / 16 "6.2525.0FogantyúIpariHátulsó24,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal€761.38
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-520R légdaráló daráló derékszögű 20 k / perc 0.7 Hp 30 cfm | AB6XXU 22P490 CP3030-520R6 13 / 16 "7.530.0FogantyúIpariHátulsó20,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal€779.22
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-325R Air Die Grinder derékszögű 25k Rpm 0.4 LE 19cfm | AB6XYH 22P505 CP3030-325R6.125 "4.7519.0FogantyúIpariHátulsó25,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal€658.41
CHICAGO PNEUMATIC CP3030-418R Air Die Grinder derékszögű 18k Rpm 0.5 LE 21cfm | AB6XYJ 22P506 CP3030-418R6.875 "5.2521.0FogantyúIpariHátulsó18,000 rpmAlumínium kompozit burkolattal€737.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3030-330R Air Die köszörű derékszögű 30k ford./perc 0.4 LE 19cfm
€615.78 /Mértékegység