Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 78669 Spirális csonkfúrólista # 759 Huzalméret 30 | AF2FUY 6TDY7

CHICAGO-LATROBE 78669 Spirális csonkfúrólista# 759 30-es huzalméret

Raktáron
Tétel: AF2FUY Típus: 78669Kereszthivatkozás: 6TDY7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€59.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépfúró
Tizedes egyenérték0.1285
Dimenzió típusaVezetékméret
Fúrópont118 fok
befejezNem bevont
Fuvola hossza15 / 16 "
Lista száma759
AnyagKarbid
Teljes hossz1 15 / 16 "
Pont szöge118 fok
Pont típusa4-Facet
Shank Dia.0.128 "
Méret#30
típusLassú spirál
Vezetékméret#30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0108
Hajó magassága (cm)1
Hajó hossza (cm)8.5
Hajószélesség (cm)1
HS-kód8207502080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTörttérTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
CHICAGO-LATROBE 78717 Spirális csonkfúrólista # 759 21/64 In | AF2FTD 6TDD0 78717-0.3281Töredékes hüvelyk1 11 / 16 "21 / 64 "2 15 / 16 "0.328 "21 / 64 "€147.79
CHICAGO-LATROBE 78718 Spirális csonkfúrólista # 759 11/32 In | AF2FTE 6TDD1 78718-0.3438Töredékes hüvelyk1 11 / 16 "11 / 32 "3"0.343 "11 / 32 "€162.76
CHICAGO-LATROBE 78719 Spirális csonkfúrólista # 759 23/64 In | AF2FTF 6TDD2 78719-0.3594Töredékes hüvelyk1.75 "23 / 64 "3 1 / 16 "0.359 "23 / 64 "€183.22
CHICAGO-LATROBE 78720 Spirális csonkfúrólista # 759 3/8 In | AF2FTG 6TDD3 78720-0.3750Töredékes hüvelyk1 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "0.375 "3 / 8 "€213.78
CHICAGO-LATROBE 78721 Spirális csonkfúrólista # 759 25/64 In | AF2FTH 6TDD4 78721-0.3906Töredékes hüvelyk1.875 "25 / 64 "3.25 "0.39 "25 / 64 "€207.50
CHICAGO-LATROBE 78722 Spirális csonkfúrólista # 759 13/32 In | AF2FTJ 6TDD5 78722-0.4062Töredékes hüvelyk1 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "0.406 "13 / 32 "€223.23
CHICAGO-LATROBE 78723 Spirális csonkfúrólista # 759 27/64 In | AF2FTK 6TDD6 78723-0.4219Töredékes hüvelyk2"27 / 64 "3.375 "0.421 "27 / 64 "€242.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78669 Spirális csonkfúrólista# 759 30-es huzalméret
€59.77 /Mértékegység