€141.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Jobber fúrófej készlet
Vágási irány
Jobb kéz
Dimenzió típusa
Metric
befejez
Borostyán-oxid
Lista száma
550
Anyag
Kobaltacél
Darabszám
11
Pont szöge
135 fok
Pont típusa
P3 Hasítási pont
Méreteket tartalmaz
1 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "és 13"