Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 69881 Jobber fúrószár készlet 15 db 1/16 - 1/2in | AD7JZX 4EV07

CHICAGO-LATROBE 69881 Jobber fúrószár készlet, 15 db 1/16 - 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7JZX Típus: 69881Kereszthivatkozás: 4EV07

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€398.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej készlet
Vágási irányBal kéz
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFényes
Lista száma150L
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám15
Pont szöge118 fok
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Méreteket tartalmaz1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPont típusaVágási irányDimenzió típusaShank Dia.Méreteket tartalmazbefejezLista számaAnyagÁr
CHICAGO-LATROBE 46650 Jobber fúrószár készlet 115db 1/16 - 1/2in | AA9VPB 1G915 46650Hasítási pontJobb kézTöredékes hüvelyk, levél, vezetékméret1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1-től # 60-ig , A-tól Z-ig1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1-től # 60-ig , A-tól Z-igBorostyán-oxid550Kobaltacél€1,649.05
CHICAGO-LATROBE 57853 Jobber fúrószár készlet 60 db #1 - #60 | AB3LEV 1U202 57853Hasítási pontJobb kézVezetékméret-#1 - #60Borostyán-oxid550Kobaltacél€494.61
CHICAGO-LATROBE 69886 Jobber fúrószár készlet, 26 db A-tól Z-ig | AB3RPM 1V710 69886Hasítási pontJobb kézLevél-Z-igBorostyán-oxid550Kobaltacél€480.41
CHICAGO-LATROBE 69876 Jobber Fúrókészlet Bal oldali 29 részes nagysebességű acél 118 fokos | AD7JZW 4EV02 69876Hagyományos pontBal kézTöredékes hüvelyk1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" és 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Fényes150LNagy sebességű acél€827.49
CHICAGO-LATROBE 45657 Jobber fúrószár készlet lista # 550 20 db | AF2NYW 6WTZ3 45657P3 Hasítási pontJobb kézVezetékméret-#61 - #80Borostyán-oxid550Kobaltacél€211.33
CHICAGO-LATROBE 47924 Jobber fúrószár készlet lista # 550asp 19 db | AF2NZA 6WTZ7 47924P3 Hasítási pontJobb kézMetric-1 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "és 13"Fekete oxid550 ASPKobaltacél€266.61
CHICAGO-LATROBE 54126 Jobber fúrószár készlet lista # 550 11 db | AF2NZC 6WTZ9 54126P3 Hasítási pontJobb kézMetric-1 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "és 13"Borostyán-oxid550Kobaltacél€141.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69881 Jobber fúrószár készlet, 15 db 1/16 - 1/2 hüvelyk
€398.73 /Mértékegység