Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 48704 Csavargép fúrólista # 157 # 4 | AA2MYA 10U206

CHICAGO-LATROBE 48704 Csavargép fúrólista # 157 # 4

Raktáron
Tétel: AA2MYA Típus: 48704Kereszthivatkozás: 10U206
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
€5.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépfúró
Tizedes egyenérték0.2090
Dimenzió típusaVezetékméret
Fúrópont118 fok
befejezFényes
Fuvola hossza31.75mm
Lista száma157
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Teljes hossz60.325mm
Pont szöge118 fok
Pont típusaÁltalános rendeltetésű
Shank Dia.5.3086mm
Méret#4
típusStandard
Vezetékméret#4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8207502080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTizedes egyenértékDimenzió típusaPont típusaShank Dia.MéretVezetékméretbefejezÁr
CHICAGO-LATROBE 48504 Csavaros gépfúró lista # 157 1/16 In | AA2LCY 10P143 4850441.275mm0.0625Töredékes hüvelykÁltalános rendeltetésű1.5875mm1 / 16 "-Fényes€3.51
CHICAGO-LATROBE 48505 Csavaros gépfúró lista # 157 5/64 In | AA2LCZ 10P144 4850542.862500000000004mm0.0781Töredékes hüvelykÁltalános rendeltetésű1.9837mm5 / 64 "-Fényes€3.55
CHICAGO-LATROBE 48506 Csavaros gépfúró lista # 157 3/32 In | AA2LDA 10P145 4850644.45mm0.0938Töredékes hüvelykÁltalános rendeltetésű2.38125mm3 / 32 "-Fényes€3.65
CHICAGO-LATROBE 48507 Csavaros gépfúró lista # 157 7/64 In | AA2LDB 10P146 4850746.0375mm0.1094Töredékes hüvelykÁltalános rendeltetésű2.7788mm7 / 64 "-Fényes€3.59
CHICAGO-LATROBE 48508 Csavaros gépfúró lista # 157 1/8 In | AA2LDC 10P147 4850847.625mm0.1250Töredékes hüvelykÁltalános rendeltetésű3.175mm1 / 8 "-Fényes€3.62
CHICAGO-LATROBE 48509 Csavaros gépfúró lista # 157 9/64 In | AA2LDD 10P148 4850949.2125mm0.1406Töredékes hüvelykÁltalános rendeltetésű3.5712mm9 / 64 "-Fényes€3.65
CHICAGO-LATROBE 48510 csavaros gépfúró lista # 157 5/32 In | AA2LDE 10P149 4851052.3875mm0.1562Töredékes hüvelykÁltalános rendeltetésű3.9675mm5 / 32 "-Fényes€3.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 48704 Csavargép fúrólista # 157 # 4
€5.37 /Mértékegység