Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 47925 Jobber fúrószár készlet lista # 550asp 25 db | AF2NZB 6WTZ8

CHICAGO-LATROBE 47925 Jobber fúrószár készlet lista # 550asp 25 db

Raktáron
Tétel: AF2NZB Típus: 47925Kereszthivatkozás: 6WTZ8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€571.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej készlet
Vágási irányJobb kéz
Dimenzió típusaMetric
befejezFekete oxid
Lista száma550 ASP
AnyagKobaltacél
Darabszám25
Pont szöge135 fok
Pont típusaP3 Hasítási pont
Méreteket tartalmaz1 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "és 13"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8207504030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLista számaÁr
CHICAGO-LATROBE 45925 Jobber fúrószár készlet lista # 150asp 25 db | AF2NYX 6WTZ4 45925Borostyán-oxid150 ASP€420.54
CHICAGO-LATROBE 54127 Jobber fúrószár készlet lista # 550 25 db | AF2NZV 6WUA0 54127Borostyán-oxid550€566.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47925 Jobber fúrószár készlet lista # 550asp 25 db
€571.48 /Mértékegység