CHICAGO-LATROBE 47732 Jobber hosszúságú fúrószár, fúrószár mérete 1/2 hüvelyk, fúróhegy szöge 135 fok, kobalt

Tétel: CH6JZC Típus: 47732Kereszthivatkozás: 2THR8
€44.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber hosszúságú fúrófej
Bit stílusSpirál
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.5
Fúrófej mérete1 / 2 "
Fúrópont hossza0.1036 "
befejezKobalt
Fuvola hossza4 1 / 2 "
FokozatM35
Helix Szög28 fok
Max. Fúrás mélysége2"
Fuvolák száma2
Teljes hossz6"
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1 1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Tolerancia+0 "/ - 0.001"

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellToleranciaTizedes egyenértékFuvola hosszaFokozatMax. Fúrás mélységeTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
CHICAGO-LATROBE 46774 Jobber hosszúságú fúrószár, D-méretű fúrószár, 135 fokos fúróhegy, kobalt, szalma/bronz | CH6JYL 4CNK3 46774+0 "/ - 0.0007"0.2462 3 / 4 "M4215 / 16 "4"15 / 64 "1.25 "€11.46
ajánlatkérés
CHICAGO-LATROBE 46778 Jobber hosszúságú fúrószár, fúrószár H méretű, fúróhegy szöge 135 fok, kobalt, szalma/bronz | CH6JYM 4CNK6 46778+0 "/ - 0.001"0.2662 7 / 8 "M421 1 / 16 "4 1 / 8 "17 / 64 "1.25 "€12.56
ajánlatkérés
CHICAGO-LATROBE 46793 Jobber hosszúságú fúrószár, W-méretű fúrószár, 135 fokos fúróhegy szöge, kobalt, szalma/bronz | CH6JYN 4CNN3 46793+0 "/ - 0.001"0.3863 3 / 4 "M421 1 / 2 "5 1 / 8 "3 / 8 "1 3 / 8 "€26.84
ajánlatkérés
CHICAGO-LATROBE 47711 Jobber hosszúságú fúrószár, fúrószár mérete 11/64 hüvelyk, fúróhegy szöge 135 fok, kobalt | CH6JYW 2THN5 47711+0 "/ - 0.0007"0.17192 1 / 8 "M3511 / 16 "3 1 / 4 "11 / 64 "1 1 / 8 "€5.66
ajánlatkérés
CHICAGO-LATROBE 47712 Jobber hosszúságú fúrószár, fúrószár mérete 3/16 hüvelyk, fúróhegy szöge 135 fok, kobalt | CH6JYX 2THN6 47712+0 "/ - 0.0007"0.18752 5 / 16 "M353 / 4 "3 1 / 2 "3 / 16 "1 3 / 16 "€6.46
ajánlatkérés
CHICAGO-LATROBE 47716 Jobber hosszúságú fúrószár, fúrószár mérete 1/4 hüvelyk, fúróhegy szöge 135 fok, kobalt | CH6JYY 2THP1 47716+0 "/ - 0.0007"0.252 3 / 4 "M351"4"1 / 4 "1.25 "€8.68
ajánlatkérés
CHICAGO-LATROBE 47718 Jobber hosszúságú fúrószár, fúrószár mérete 9/32 hüvelyk, fúróhegy szöge 135 fok, kobalt | CH6JYZ 2THP3 47718+0 "/ - 0.001"0.28132 15 / 16 "M351 1 / 8 "4 1 / 4 "17 / 64 "1 5 / 16 "€11.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47732 Jobber hosszúságú fúrószár, fúrószár mérete 1/2 hüvelyk, fúróhegy szöge 135 fok, kobalt
€44.64 /Mértékegység