Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 47716 Jobber hosszúságú fúrószár, fúrószár mérete 1/4 hüvelyk, fúróhegy szöge 135 fok, kobalt

Raktáron
Tétel: CH6JYY Típus: 47716Kereszthivatkozás: 2THP1

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€10.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber hosszúságú fúrófej
Bit stílusSpirál
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.25
Fúrófej mérete1 / 4 "
Fúrópont hossza0.0518 "
befejezKobalt
Fuvola hossza2 3 / 4 "
FokozatM35
Helix Szög28 fok
Max. Fúrás mélysége1"
Fuvolák száma2
Teljes hossz4"
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1.25 "
Szár típusaEgyenes
MenetirányJobb kéz
Tolerancia+0 "/ - 0.0007"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellToleranciaTizedes egyenértékFuvola hosszaFokozatMax. Fúrás mélységeTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
CHICAGO-LATROBE 46774 Jobber hosszúságú fúrószár, D-méretű fúrószár, 135 fokos fúróhegy, kobalt, szalma/bronz | CH6JYL 4CNK3 46774+0 "/ - 0.0007"0.2462 3 / 4 "M4215 / 16 "4"15 / 64 "1.25 "€13.87
CHICAGO-LATROBE 46778 Jobber hosszúságú fúrószár, fúrószár H méretű, fúróhegy szöge 135 fok, kobalt, szalma/bronz | CH6JYM 4CNK6 46778+0 "/ - 0.001"0.2662 7 / 8 "M421 1 / 16 "4 1 / 8 "17 / 64 "1.25 "€15.20
CHICAGO-LATROBE 46793 Jobber hosszúságú fúrószár, W-méretű fúrószár, 135 fokos fúróhegy szöge, kobalt, szalma/bronz | CH6JYN 4CNN3 46793+0 "/ - 0.001"0.3863 3 / 4 "M421 1 / 2 "5 1 / 8 "3 / 8 "1 3 / 8 "€32.48
CHICAGO-LATROBE 47711 Jobber hosszúságú fúrószár, fúrószár mérete 11/64 hüvelyk, fúróhegy szöge 135 fok, kobalt | CH6JYW 2THN5 47711+0 "/ - 0.0007"0.17192 1 / 8 "M3511 / 16 "3 1 / 4 "11 / 64 "1 1 / 8 "€6.85
CHICAGO-LATROBE 47712 Jobber hosszúságú fúrószár, fúrószár mérete 3/16 hüvelyk, fúróhegy szöge 135 fok, kobalt | CH6JYX 2THN6 47712+0 "/ - 0.0007"0.18752 5 / 16 "M353 / 4 "3 1 / 2 "3 / 16 "1 3 / 16 "€7.82
CHICAGO-LATROBE 47718 Jobber hosszúságú fúrószár, fúrószár mérete 9/32 hüvelyk, fúróhegy szöge 135 fok, kobalt | CH6JYZ 2THP3 47718+0 "/ - 0.001"0.28132 15 / 16 "M351 1 / 8 "4 1 / 4 "17 / 64 "1 5 / 16 "€13.61
CHICAGO-LATROBE 47729 Jobber hosszúságú fúrószár, fúrószár mérete 29/64 hüvelyk, fúróhegy szöge 135 fok, kobalt | CH6JZA 2THR5 47729+0 "/ - 0.001"0.45314 3 / 16 "M351 13 / 16 "5 5 / 8 "29 / 64 "1 7 / 16 "€37.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47716 Jobber hosszúságú fúrószár, fúrószár mérete 1/4 hüvelyk, fúróhegy szöge 135 fok, kobalt
€10.50 /Mértékegység