Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND G1A200RH63 Levegő levágó szerszám Ipari igénybevétel 20k / perc 25 Cfm | AB3HAP 1TDH8

INGERSOLL-RAND G1A200RH63 Levegővágó szerszám Ipari terhelés 20k Rpm 25 Cfm

Raktáron
Tétel: AB3HAP Modell: G1A200RH63Kereszthivatkozás: 1TDH8
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
€1,304.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő levágó eszköz
Légbevezető1 / 4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.3
CFM @ Teljes terhelés25.0
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség20,000 rpm
ŐranyagAcél
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.4
Kar típusaZáró
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz6"
Szükséges nyomás90 psi
Sebesség ellenőrzésFogantyú
Orsó Dia.3/8
Változó sebességNem
Kerékátmérő3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.269
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Kerékvastagság (1/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időAdóSzabad sebességTeljes hosszSebesség ellenőrzésKerékátmérőÁr
INGERSOLL-RAND 326 Levegőkivágó szerszám Gen Duty 18k Rpm 25 Cfm | AE2LHR 4Y366 32610.0általános18,000 rpm8.875 "Igen2.875 "€171.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A200RH63 Levegővágó szerszám Ipari terhelés 20k Rpm 25 Cfm
€1,304.04 /Mértékegység