Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 46630 Jobber Bit 15/32 Inch Cobalt Steel | AA9VNY 1G909

CHICAGO-LATROBE 46630 Jobber bit 15/32 hüvelykes kobalt acél

Raktáron
Tétel: AA9VNY Típus: 46630Kereszthivatkozás: 1G909

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€43.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.468 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezSzalma
Fuvola hossza4 5 / 16 "
FokozatHeavy Duty
Lista száma550
AnyagKobaltacél
Teljes hossz5.75 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.15 / 32 "
Méret15 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207504060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
CHICAGO-LATROBE 46604 Jobber bit 1/16 hüvelykes kobalt acél | AA9VMD 1G857 466040.062 "Töredékes hüvelyk7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€4.79
CHICAGO-LATROBE 46605 Jobber Bit 5/64 Inch Cobalt Steel | AA9VMF 1G859 466050.078 "Töredékes hüvelyk1"2"5 / 64 "5 / 64 "€4.72
CHICAGO-LATROBE 46606 Jobber bit 3/32 hüvelykes kobalt acél | AA9VMH 1G861 466060.093 "Töredékes hüvelyk1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€4.94
CHICAGO-LATROBE 46607 Jobber bit 7/64 hüvelykes kobalt acél | AA9VMK 1G863 466070.109 "Töredékes hüvelyk1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "€5.34
CHICAGO-LATROBE 46608 Jobber Bit 1/8 hüvelykes kobalt acél | AA9VMM 1G865 466080.125 "Töredékes hüvelyk1.625 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€5.80
CHICAGO-LATROBE 46609 Jobber Bit 9/64 Inch Cobalt Steel | AA9VMP 1G867 466090.14 "Töredékes hüvelyk1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "€6.39
CHICAGO-LATROBE 46610 Jobber bit 5/32 hüvelykes kobalt acél | AA9VMR 1G869 466100.156 "Töredékes hüvelyk2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "€7.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46630 Jobber bit 15/32 hüvelykes kobalt acél
€43.39 /Mértékegység