Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 44904 Jobber Length Drill Bit, 1/16 Inch Size Drill Bit Size, 7/8 Inch Flute Length, Cobalt, M42 | CQ8UEF 1TNL9

CHICAGO-LATROBE 44904 Jobber Length Drill Bit, 1/16 Inch Size Drill Bit Size, 7/8 Inch Flute Length, Cobalt, M42

Raktáron
Tétel: CQ8UEF Típus: 44904Kereszthivatkozás: 1TNL9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€9.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber hosszúságú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CHICAGO-LATROBE 46493 Jobber fúrószár, 11.20 mm-es fúrószár méret, 94 mm-es horonyhossz, 142 mm teljes hossz | CQ8TWT 6WTY6 46493Jobber fúrófej€47.31
CHICAGO-LATROBE 47751 Jobber hosszúságú fúrószár, #17 fúrószár méret, 3-3/8 hüvelykes teljes hossz | CQ8TXQ 2THU7 47751Jobber hosszúságú fúrófej€7.73
CHICAGO-LATROBE 47736 Jobber hosszúságú fúrószár, #2 fúrószár méret, 3-7/8 hüvelykes teljes hossz | CQ8TYA 2THT1 47736Jobber hosszúságú fúrófej€10.51
CHICAGO-LATROBE 47756 Jobber hosszúságú fúrószár, #22 fúrószár méret, 3-1/8 hüvelykes teljes hossz | CQ8TYM 2THV3 47756Jobber hosszúságú fúrófej€7.21
CHICAGO-LATROBE 47759 Jobber hosszúságú fúrószár, #25 fúrószár méret, 3 hüvelykes teljes hossz | CQ8TYV 2THV6 47759Jobber hosszúságú fúrófej€6.44
CHICAGO-LATROBE 47761 Jobber hosszúságú fúrószár, #27 fúrószár méret, 3 hüvelykes teljes hossz | CQ8TYZ 2THV8 47761Jobber hosszúságú fúrófej€6.44
CHICAGO-LATROBE 47764 Jobber hosszúságú fúrószár, #30 fúrószár méret, 2-3/4 hüvelykes teljes hossz | CQ8TZL 2THW2 47764Jobber hosszúságú fúrófej€5.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 44904 Jobber Length Drill Bit, 1/16 Inch Size Drill Bit Size, 7/8 Inch Flute Length, Cobalt, M42
€9.95 /Mértékegység