Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO-LATROBE 40484 hosszabbító fúró 13/32 x 6 hüvelykes nagysebességű acél fekete oxid | AE2VJP 4ZN15

CHICAGO-LATROBE 40484 hosszabbító fúró 13/32 x 6 hüvelykes nagysebességű acél fekete oxid

Raktáron
Tétel: AE2VJP Típus: 40484Kereszthivatkozás: 4ZN15

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€42.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító fúró
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.4062
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrópont135 fok
befejezFekete oxid
Fuvola hossza3.875 "
Törttér13 / 32 "
FokozatHeavy Duty
Lista száma906CAT
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Teljes hossz6"
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.13 / 32 "
Méret13 / 32 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207506000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTörttérLista számaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
CHICAGO-LATROBE 40462 hosszabbító fúró 1/16 x 6 hüvelykes nagysebességű acél fekete-oxid | AE2VBH 4ZM92 404620.06257 / 8 "1 / 16 "906CAT6"1 / 16 "1 / 16 "€7.68
CHICAGO-LATROBE 40464 hosszabbító fúró 3/32 x 6 hüvelykes nagy sebességű acél fekete-oxid | AE2VBJ 4ZM94 404640.09381.25 "3 / 32 "906CAT6"3 / 32 "3 / 32 "€6.29
CHICAGO-LATROBE 40466 1/8 x 6 hüvelykes nagysebességű acél fekete-oxid fúrógép | AE2VBK 4ZM96 404660.12501.625 "1 / 8 "906CAT6"1 / 8 "1 / 8 "€6.80
CHICAGO-LATROBE 40468 5/32 x 6 hüvelykes nagysebességű acél fekete-oxid fúrógép | AE2VBL 4ZM98 404680.15622"5 / 32 "906CAT6"5 / 32 "5 / 32 "€7.96
CHICAGO-LATROBE 40470 3/16 x 6 hüvelykes nagysebességű acél fekete-oxid fúrógép | AE2VJG 4ZN01 404700.18752 5 / 16 "3 / 16 "906CAT6"3 / 16 "3 / 16 "€8.52
CHICAGO-LATROBE 40472 hosszabbító fúró 7/32 x 6 hüvelykes nagysebességű acél fekete-oxid | AE2VJH 4ZN03 404720.21882.5 "7 / 32 "906CAT6"7 / 32 "7 / 32 "€9.87
CHICAGO-LATROBE 40478 5/16 x 6 hüvelykes nagysebességű acél fekete-oxid fúrógép | AE2VJL 4ZN09 404780.31253.187 "5 / 16 "906CAT6"5 / 16 "5 / 16 "€32.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO-LATROBE 40484 hosszabbító fúró 13/32 x 6 hüvelykes nagysebességű acél fekete oxid
€42.07 /Mértékegység