Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDVER 22955 5 Grab Hook Hot Roll Steel Eye 750 Lb. | AF2YZK 6ZFK8

CHICAGO HARDWARE 22955 5 Grab Hook Hot Roll Steel Eye 750 Lb.

Raktáron
Tétel: AF2YZK Modell: 22955 5Kereszthivatkozás: 6ZFK8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€25.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogd meg a horgot
Melléklet típusaSzem
színekEzüst
B mérete3 / 4 "
C. mérete3-15 / 16 "
befejezGalvanizált
Fokozat40
AnyagForró hengerelt acél
Kereskedelmi méret7 / 16 "
Működési terheléshatár750 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekB méreteC. méretebefejezKereskedelmi méretMűködési terheléshatárÁr
CHICAGO HARDVER 22905 0 Grab Hook Hot Roll Steel Eye 750 Lb. | AF2YZH 6ZFK6 22905 0Természetes3-15 / 16 "-Természetes7 / 16 "750 font€23.26
CHICAGO HARDVER 22910 4 Grab Hook Hot Roll Steel Eye 1000 Lb. | AF2YZJ 6ZFK7 22910 4Természetes13 / 16 "4.75 "Természetes9 / 16 "1000 font€10.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 22955 5 Grab Hook Hot Roll Steel Eye 750 Lb.
€25.10 /Mértékegység