Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 21615 9 forgópofa szem horganyzott 3/8 hüvelyk | AF2YZW 6ZFL8

CHICAGO HARDWARE 21615 9 forgópofaszem, 3/8 hüvelykes horganyzott

Raktáron
Tétel: AF2YZW Modell: 21615 9Kereszthivatkozás: 6ZFL8
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
€61.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó
Szemhossz7 / 8 "
A szem szélessége1-1 / 4 "
befejezGalvanizált
Anyag1035 Forró hengerelt acél
Pin stílusLapos fej Cotterrel
Forgatható típusÁllkapocs és szem
Kereskedelmi méret3 / 8 "
Szélesség a szemek között3-1 / 2 "
Működési terheléshatár2200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzemhosszKereskedelmi méretMűködési terheléshatárÁr
CHICAGO HARDWARE 21510 7 Forgatható szemszem horganyzott 5/16 In | AF2YZN 6ZFL1 21510 73 / 4 "5 / 16 "1260 font€39.42
CHICAGO HARDWARE 21520 6 Forgatható szemszem horganyzott 1/2 In | AF2YZQ 6ZFL3 21520 61.187 "1 / 2 "3600 font€18.86
CHICAGO HARDVER 21625 8 forgópofa szem horganyzott 5/8 hüvelyk | AF2YZY 6ZFN0 21625 81 9 / 16 "5 / 8 "5200 font.€38.84
CHICAGO HARDWARE 21630 2 forgatható állkapocsszem horganyzott 3/4 hüvelyk | AF2YZZ 6ZFN1 21630 21.75 "3 / 4 "7000 font.€53.17
CHICAGO HARDWARE 21725 5 forgólánc horganyzott 5/8 hüvelykes | AF2ZAE 6ZFN6 21725 51 9 / 16 "5 / 8 "3200 font€63.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 21615 9 forgópofaszem, 3/8 hüvelykes horganyzott
€61.02 /Mértékegység