Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 21510 7 Forgatható szemszem horganyzott 5/16 In | AF2YZN 6ZFL1

CHICAGO HARDWARE 21510 7 forgószemű, horganyzott 5/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF2YZN Modell: 21510 7Kereszthivatkozás: 6ZFL1
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
€39.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó
Szemhossz3 / 4 "
A szem szélessége1"
befejezGalvanizált
Anyag1035 Forró hengerelt acél
Forgatható típusSzem és szem
Kereskedelmi méret5 / 16 "
Szélesség a szemek között3-9 / 16 "
Működési terheléshatár1260 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzemhosszKereskedelmi méretMűködési terheléshatárÁr
CHICAGO HARDWARE 21520 6 Forgatható szemszem horganyzott 1/2 In | AF2YZQ 6ZFL3 21520 61.187 "1 / 2 "3600 font€18.86
CHICAGO HARDWARE 21615 9 forgópofa szem horganyzott 3/8 hüvelyk | AF2YZW 6ZFL8 21615 97 / 8 "3 / 8 "2200 font.€61.02
CHICAGO HARDVER 21625 8 forgópofa szem horganyzott 5/8 hüvelyk | AF2YZY 6ZFN0 21625 81 9 / 16 "5 / 8 "5200 font.€38.84
CHICAGO HARDWARE 21630 2 forgatható állkapocsszem horganyzott 3/4 hüvelyk | AF2YZZ 6ZFN1 21630 21.75 "3 / 4 "7000 font.€53.17
CHICAGO HARDWARE 21725 5 forgólánc horganyzott 5/8 hüvelykes | AF2ZAE 6ZFN6 21725 51 9 / 16 "5 / 8 "3200 font€63.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 21510 7 forgószemű, horganyzott 5/16 hüvelykes
€39.42 /Mértékegység