Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS LS125-80 Y szűrő 80 mesh rozsdamentes acél képernyővel, 1-1/4 X 1-1/4 hüvelykes méret | AC8UAG 3DUA7

BANJO FITTINGS LS125-80 Y szűrő 80 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/4 x 1-1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8UAG Modell: LS125-80Kereszthivatkozás: 3DUA7
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
€59.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
csatlakozásFNPT
Magasság7.5 "
Anyagpolipropilén
Max. Üzemi nyomás200 psi
Maximális nyomás150 psi
Hálós méret80
Képernyő316 Stainless Steel
Képernyő méret80 háló
SealEPDM
Méret1/4 x 1/4 "
Menet típusaNői NPT
Szélesség5.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3915
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHálós méretKépernyő méretÁr
BANJO FITTINGS LS125-20 Y szűrő 20 mesh rozsdamentes acél szűrővel, 1-1/4 X 1-1/4 hüvelykes méret | AC8UAE 3DUA5 LS125-202020 háló€53.83
BANJO FITTINGS LS125-40 Y szűrő 40 mesh rozsdamentes acél szitával, 1-1/4 X 1-1/4 hüvelykes méret | AC8UAF 3DUA6 LS125-404040 háló€52.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS LS125-80 Y szűrő 80 mesh-es rozsdamentes acél szitával, 1-1/4 x 1-1/4 hüvelykes
€59.24 /Mértékegység