Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO CSAPOK 555-113JKNF gólyalábas alátét átmérő 1 5/8 hüvelyk | AD8KPX 4KTK6

CHICAGO FAUCETS 555-113JKNF gólyalábas alátét átmérője 1 5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8KPX Modell: 555-113JKNFKereszthivatkozás: 4KTK6

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGólyalemez
Méret7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926904500
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 555-113JKNF gólyalábas alátét átmérője 1 5/8 hüvelyk
€11.63 /Mértékegység