Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO FAUCETS 45-LKABCP Loose Key Stop Straight 1/2 Inch x 1/2 In | AB8RVB 26Y284

CHICAGO FAUCETS 45-LKABCP Loose Key Stop Straight 1/2 Inch x 1/2 In

Raktáron
Tétel: AB8RVB Modell: 45-LKABCPKereszthivatkozás: 26Y284
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
€148.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaza kulcsellátási leállítás
test anyagaSárgaréz
TestnevelésEgyenes
TeljesítésASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kódex 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalmú, az NSF / ANSI 61, 9. szakasza szerint a CSA
befejezKrómozott
FogantyúSárgaréz
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusFNPT
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFNPT
Szár anyagaKrómozott sárgaréz
Temp. Hatótávolság40 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8481801040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 45-LKABCP Loose Key Stop Straight 1/2 Inch x 1/2 In
€148.10 /Mértékegység