Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO FAUCETS 420-POABCP Faucet Manual Lever 1/2 Inch Npsm Male | AF2QAK 6XAH3

CHICAGO FAUCETS 420-POABCP Faucet Manual Lever 1/2 Inch Npsm Male

Raktáron
Tétel: AF2QAK Model: 420-POABCPKereszthivatkozás: 6XAH3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€299.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaAlacsony ólomréz
TeljesítésASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, az NSF / ANSI 61, 9. szakasza szerint a CSA tanúsítja, ADA ANSI / ICC A117.1
csatlakozás1/2 "NPSM férfi
Vízleeresztés típusaFelugrik
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóStandard
befejezKrómozott
Áramlás kimenet típusalamináris
Áramlási sebesség1.5 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
A furatközpont középre szerelése4"
Szerelési típusFedélzet
Fogantyúk száma1
Lyukak száma2
Csere patronIgen
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza4.625 "
Szelep típusaKerámia keverés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.49
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep típusaTeljesítéscsatlakozásCsap kifolyóÁramlási sebességLyukak számaCsere patronKiöntő hosszaÁr
CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Faucet Manual Lever 3/8 Inch Copper | AB8RRD 26Y214 2201-4ABCPNegyedéves fordulatASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.13/8 "tömörítésMerev2.2 gpm3Mfr. 2300-XJKABNF sz4.75 "€843.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 420-POABCP Faucet Manual Lever 1/2 Inch Npsm Male
€299.17 /Mértékegység