Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO csaptelepek 312-ABCP Üvegkitöltő 1 Gpm | AD4GTK 41N760

CHICAGO FAUCETS 312-ABCP üvegkitöltő 1 Gpm

Raktáron
Tétel: AD4GTK Modell: 312-ABCPKereszthivatkozás: 41N760
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
€251.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜvegkitöltő
test anyagaSárgaréz
TeljesítésASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kaliforniai Egészségügyi és Biztonsági Kód 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 alacsony ólomtartalom, az NSF / ANSI 61 szerint, 9. szakasz: CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
csatlakozás3/8 "MNPT
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóMerev
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaTeljes áramlás
Áramlási sebesség1 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
FelszerelésFal
Fogantyúk száma1
Lyukak száma1
Szelep típusaDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásFelszerelésÁr
CHICAGO FAUCETS 712-ABCP Üvegtöltő 1 Gpm | AD4GTJ 41N759 712-ABCP1/2 "NPSMFedélzet€369.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO FAUCETS 312-ABCP üvegkitöltő 1 Gpm
€251.40 /Mértékegység