Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 273348 dugó, 4 hüvelykes méret, 3.25 hüvelykes hosszúság, 2 psi/ 5 láb | AD2EWB 3NVY1

CHERNE 273348 Dugó, 4 hüvelykes méretű, 3.25 hüvelykes hosszúság, 2 psi / 5 láb

Raktáron
Tétel: AD2EWB Típus: 273348Kereszthivatkozás: 3NVY1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€51.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
Hossz3.25 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Ellennyomás2 psi/5 láb
Névleges méret4"
Választék3.78 "4.3" -ig
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszAnyagÁr
CHERNE 273318 dugó, 1.5 hüvelykes méret, 2.56 hüvelykes hosszúság, 2 psi/ 5 láb | AD2EVY 3NVX7 2733181.5 "1.44 "1.65" -ig2 psi/5 láb2.56 "Rozsdamentes acél€24.20
CHERNE 273328 dugó, 2 hüvelykes méret, 2.62 hüvelykes hosszúság, 2 psi/ 5 láb | AD2EVZ 3NVX8 2733282"1.96 "2.25" -ig2 psi/5 láb2.62 "Rozsdamentes acél€27.30
CHERNE 273338 dugó, 3 hüvelykes méret, 2.64 hüvelykes hosszúság, 2 psi/ 5 láb | AD2EWA 3NVX9 2733383"2.86 "3.25" -ig2 psi/5 láb2.64 "Rozsdamentes acél€43.35
CHERNE 273358 dugó, 5 hüvelykes méret, 3.55 hüvelykes hosszúság, 1 psi/ 2 láb | AD2EWC 3NVY2 2733585"4.62 "5.3" -ig1 psi/2 láb3.55 "Rozsdamentes acél€81.07
CHERNE 273368 dugó, 6 hüvelykes méret, 3.19 hüvelykes hosszúság, 1 psi/ 2 láb | AD2EWD 3NVY3 2733686"5.62 "6.4" -ig1 psi/2 láb3.19 "Rozsdamentes acél€88.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 273348 Dugó, 4 hüvelykes méretű, 3.25 hüvelykes hosszúság, 2 psi / 5 láb
€51.03 /Mértékegység