Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHEMTROLS SZELEPEK U51TB-V 3/4 Union Ball Valve CPVC 3/4 hüvelykes | AH7QYN 38AP78

CHEMTROLS VALVES U51TB-V 3/4 Uniós golyóscsap CPVC 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH7QYN Típus: U51TB-V 3/4Kereszthivatkozás: 38AP78

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€218.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagCPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaCPVC
TestnevelésInline True Union
Kapcsolat típusaFoglalat
FogantyúPVC
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás250 psi CWP
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaFKM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaCPVC
Szár típusa1 részes szár
Temp. Hatótávolság73 fok és 210 fok F között
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)9.14
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagtest anyagaTömlő azonosítójaMax. NyomásCsőméretSzár anyagaTemp. HatótávolságÁr
CHEMTROLS SZELEPEK MA930U6 PVC golyóscsap 1/2 hüvelykes True Block | AH4CZC 34CY75 MA930U6PVCPVC1 / 2 "250 psi CWP-PVC0 fok és 180 fok F között€140.17
CHEMTROLS SZELEPEK MA930U8 golyóscsap PVC 3/4 hüvelykes True Block | AH4CZK 34CY82 MA930U8PVCPVC3 / 4 "250 psi CWP-PVC0 fok és 180 fok F között€169.36
CHEMTROLS SZELEPEK U51TB-V 1/2 Union Ball Valve CPVC 1/2 hüvelykes | AH7QYM 38AP77 U51TB-V 1/2CPVCCPVC-250 psi CWP1 / 2 "CPVC73 fok és 210 fok F között€173.61
CHEMTROLS SZELEPEK U51TB-V 1 egyesített golyóscsap CPVC 1 hüvelykes | AH7QYP 38AP79 U51TB-V 1CPVCCPVC-250 psi CWP1"CPVC73 fok és 210 fok F között€252.84
CHEMTROLS SZELEPEK U51TB-V 11/4 Union Ball Valve CPVC 1-1/4 Inch | AH7QYQ 38AP80 U51TB-V 11/4CPVCCPVC-250 psi CWP1.25 "CPVC73 fok és 210 fok F között€392.28
CHEMTROLS SZELEPEK U51TB-V 11/2 Union Ball Valve CPVC 1-1/2 hüvelykes | AH7QYR 38AP81 U51TB-V 11/2CPVCCPVC-250 psi CWP1.5 "CPVC73 fok és 210 fok F között€426.43
CHEMTROLS SZELEPEK U51TB-V 2 egyesített golyóscsap CPVC 2 hüvelykes | AH7QYT 38AP82 U51TB-V 2CPVCCPVC-250 psi CWP2"CPVC73 fok és 210 fok F között€555.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEMTROLS VALVES U51TB-V 3/4 Uniós golyóscsap CPVC 3/4 hüvelyk
€218.68 /Mértékegység