CHEM-TECH XP100LVLXG19 Metering Pump 100 Gpd 25 Psi | AD9HYY 4RZK5

CHEM-TECH XP100LVLXG19 Metering Pump 100 Gpd 25 Psi

Raktáron
Tétel: AD9HYY Model: XP100LVLXG19Kereszthivatkozás: 4RZK5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,218.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi adagolószivattyú
Golyó anyagTFE
test anyagaABS
cc / Min.262.9
TeljesítéscETLu, ETL-sanitáció, CE
Vezetékhossz6 láb.
Fej és szerelvényPVC
Magasság8.25 "
Hz60
Hossz10 15 / 16 "
Max. Folyam4.167 GPH
Max. Áramlási sebesség4.167 sebesség / óra
Max. Nyomás25 psi
Max. Viszkozitás300 XNUMX CPS
Min. Áramlási sebesség10 GPD
Motoros HP1/30
Motor fordulatszám60
A hírcsatornák száma1
Tápkábel6 ft.
Szivattyú típusaperisztaltikus
A reprodukálhatóság+/- 2%
ÖnindítóIgen
Szívó emelő24 Ft.
CsőanyagNorprene (R)
Fordítsa le az arányt100:1
típusperisztaltikus
Feszültség115
Szélesség9 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.77
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8413190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: XPV sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHEM-TECH XP100LVLXG19 Metering Pump 100 Gpd 25 Psi
€2,218.04 /Mértékegység