CHECKERS CP1X225-GP-O Kábelvédő Nyitott felső 1 csatorna | AE4QZL 5MKH4

CHECKERS CP1X225-GP-O kábelvédő Nyitott felső 1 csatorna

Raktáron
Tétel: AE4QZL Modell: CP1X225-GP-OKereszthivatkozás: 5MKH4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€570.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Csatorna magassága2.25 "
Csatorna szélesség2.25 "
Csatornák1
színeknarancs
csatlakozás típusaT alakú, hasított felső
Magasság3"
Hossz3 láb.
Terhelhetőség8500 (gumiabroncs), 17,000 XNUMX (tengely) lb.
Anyagpoliuretán
Max. Kábel átmérője2-1 / 4 "
Csatornák száma1
StílusHasított felső
Szélesség14.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.02
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zsanércsap anyaga (megerősített üvegszálas)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTerhelhetőségSzélességÁr
CHECKERS CP1X125-GP-O kábelvédő 11.5 x 1.6 hüvelyk 3 láb narancssárga | AC9WBV 3KWX8 CP1X125-GP-O1.62 "11,700 font11.5 "€449.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHECKERS CP1X225-GP-O kábelvédő Nyitott felső 1 csatorna
€570.36 /Mértékegység