CHECKERS CP1X125-GP-O kábelvédő 11.5 x 1.6 hüvelyk 3 láb narancssárga | AC9WBV 3KWX8

CHECKERS CP1X125-GP-O kábelvédő 11.5 x 1.6 hüvelyk, 3 láb narancs

Raktáron
Tétel: AC9WBV Modell: CP1X125-GP-OKereszthivatkozás: 3KWX8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€449.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Csatorna magassága1.25 "
Csatorna szélesség1.25 "
Csatornák1
színeknarancs
csatlakozás típusaT alakú, hasított felső
Magasság1.62 "
Hossz3 láb.
Terhelhetőség11,700 font
Anyagpoliuretán
Max. Kábel átmérője1.25 "
Csatornák száma1
StílusHasított felső
Szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.12
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTerhelhetőségSzélességÁr
CHECKERS CP1X225-GP-O Kábelvédő Nyitott felső 1 csatorna | AE4QZL 5MKH4 CP1X225-GP-O3"8500 (gumiabroncs), 17,000 XNUMX (tengely) lb.14.25 "€570.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHECKERS CP1X125-GP-O kábelvédő 11.5 x 1.6 hüvelyk, 3 láb narancs
€449.89 /Mértékegység