CHASE DOORS 9696RDXHDMGR lengőajtó 8 x 8 láb fémes szürke | AC8BZF 39K320

CHASE DOORS 9696RDXHDMGR lengőajtó 8 x 8 láb fémes szürke

Tétel: AC8BZF Típus: 9696RDXHDMGRKereszthivatkozás: 39K320
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,006.33 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLengőajtó
Lökhárítók tartoznakRugós lökhárító
Ajtó színeFémes szürke
Ajtó magassága8 láb.
AjtóanyagEgy darabból öntött polietilén
Ajtótömítések tartoznakIgen
Ajtó vastagsága1.5 "
Ajtó szélessége8 láb.
befejezTexturált (polietilén tojáshéj)
zsanérokFelső V-bütyök, alsó zsanérvédők
Szigetelési érték9.86
Nyitómagasság8 láb.
Nyitó szélesség8 láb.
Ablak színeSzűrő kikapcsolása
ablak magasság16 "
Ablak anyagaPolikarbonát
window Width16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.05
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)248.92
Hajószélesség (cm)127
HS-kód3925200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellwindow WidthAjtó magasságaAjtó vastagságaAjtó szélességeSzigetelési értékNyitómagasságNyitó szélességablak magasságÁr
CHASE DOORS 3084RMGR lengőajtó 7 x 2.5 láb fémes szürke | AC8BRZ 39K174 3084RMGR12 "7 láb.1.5 "2.5 láb.9.867 láb.2.5 láb.18 "€2,592.90
ajánlatkérés
CHASE DOORS 3684RMGR lengőajtó 7 x 3 láb fémes szürke | AC8BTA 39K175 3684RMGR16 "7 láb.1.5 "3 láb.9.867 láb.3 láb.16 "€2,652.86
ajánlatkérés
CHASE DOORS 3696RMGR lengőajtó 8 x 3 láb fémes szürke | AC8BTB 39K176 3696RMGR16 "8 láb.1.5 "3 láb.9.868 láb.3 láb.16 "€2,774.57
ajánlatkérés
CHASE DOORS 6084RDMGR lengőajtó 7 x 5 láb fémes szürke | AC8BTC 39K177 6084RDMGR16 "7 láb.1.5 "5 láb.9.867 láb.5 láb.16 "€5,181.97
ajánlatkérés
CHASE DOORS 6096RDMGR lengőajtó 8 x 5 láb fémes szürke | AC8BTD 39K178 6096RDMGR16 "8 láb.1.5 "5 láb.9.868 láb.5 láb.16 "€5,412.15
ajánlatkérés
CHASE DOORS 7284RDMGR lengőajtó 7 x 6 láb fémes szürke | AC8BTE 39K179 7284RDMGR16 "7 láb.1.5 "6 láb.9.867 láb.6 láb.16 "€5,294.85
ajánlatkérés
CHASE DOORS 7296RDMGR lengőajtó 8 x 6 láb fémes szürke | AC8BTF 39K180 7296RDMGR16 "8 láb.1.5 "6 láb.9.868 láb.6 láb.16 "€5,748.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHASE DOORS 9696RDXHDMGR lengőajtó 8 x 8 láb fémes szürke
€9,006.33 /Mértékegység