EATON / CHAR-LYNN 184-0437-002 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 1028 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 117 ford./perc

Cikkszám: CD6HAG Modell: 184-0437-002
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság5.35 "
Hossz9.2 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusKerék, 4 csavar
Port típusaG 1/2 BSP
Tengely típusaSpline
Sebesség117 RPM
Nyomaték1028 Nm
Szélesség5.35 "

Termék részletek:

    • Delta sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 184-0437-002 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 1028 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 117 ford./perc