EATON / CHAR-LYNN 180-0114-005 VIS Geroler motor, 2531 Nm, áramlási sebesség 151 Lq, 244 ford./perc

Tétel: CD7HCB Modell: 180-0114-005
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség151 LQ
Magasság7.12 "
Hossz11.65 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusKerék, 4 csavar
Port típusa1.0625-12 UN-2B SAE
Tengely típusaSpline
Sebesség244 RPM
Nyomaték2531 Nm
Szélesség7.12 "

Termék részletek:

    • VIS 40 sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 180-0114-005 VIS Geroler motor, 2531 Nm, áramlási sebesség 151 Lq, 244 ford./perc