EATON / CHAR-LYNN 177-0313-005 VIS Geroler motor, 2531 Nm, áramlási sebesség 151 Lq, 244 ford./perc

Tétel: CD6GMR Modell: 177-0313-005
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség151 LQ
Magasság5.82 "
Hossz10.91 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus4 standard csavar
Port típusa1.0625-12 UN-2B SAE
Tengely típusaSpline
Sebesség244 RPM
Nyomaték2531 Nm
Szélesség6.8 "

Termék részletek:

    • VIS 40 sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 177-0313-005 VIS Geroler motor, 2531 Nm, áramlási sebesség 151 Lq, 244 ford./perc