EATON / CHAR-LYNN 169-0121-001 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 800 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 188 ford./perc

Tétel: CD6GFM Modell: 169-0121-001
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság4.4 "
Hossz11.37 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 4 csavar
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaSpline
Sebesség188 RPM
Nyomaték800 Nm
Szélesség5.34 "

Termék részletek:

    • 4000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 169-0121-001 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 800 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 188 ford./perc