EATON / CHAR-LYNN 129-0443-002 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 16 Nm, áramlási sebesség 17 Lq, 1992 ford./perc

Tétel: CD6EWF Modell: 129-0443-002
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság3.87 "
Hossz6.595 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus5 csavar
Port típusaElosztócsonk
Tengely típusaEgyenes
Sebesség585 RPM
Nyomaték16 Nm
Szélesség5.27 "

Termék részletek:

    • J sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 129-0443-002 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 16 Nm, áramlási sebesség 17 Lq, 1992 ford./perc