EATON / CHAR-LYNN 129-0036-002 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 446 ILB, áramlási sebesség 21 Lq, 650 ford./perc

Tétel: CD7GHC Modell: 129-0036-002
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség21 LQ
Magasság2.53 "
Hossz5.55 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus5 csavar
Port típusaG 3/8 BSP - Oldalsó port
Tengely típusaSpline
Sebesség650 RPM
Nyomaték446 ILB
Szélesség2.38 "

Termék részletek:

    • J sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 129-0036-002 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 446 ILB, áramlási sebesség 21 Lq, 650 ford./perc