EATON / CHAR-LYNN 114-1130-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 1445 Nm, áramlási sebesség 150 Lq, 307 ford./perc

Tétel: CD6ETZ Modell: 114-1130-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség150 LQ
Magasság5.81 "
Hossz8.69 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusCsapágy nélküli, 4 csavar
Port típusa0.750-16 UNF
Tengely típusaCsapágy nélküli
Sebesség307 RPM
Nyomaték1445 Nm
Szélesség5.81 "

Termék részletek:

    • 6000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 114-1130-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 1445 Nm, áramlási sebesség 150 Lq, 307 ford./perc