EATON / CHAR-LYNN 112-1525-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 575 Nm, áramlási sebesség 150 Lq, 775 ford./perc

Tétel: CD7GCG Modell: 112-1525-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség150 LQ
Magasság5.78 "
Hossz11.165 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 4 csavar
Tengely típusaelvékonyodó
Sebesség775 RPM
Nyomaték575 Nm
Szélesség5.78 "

Termék részletek:

    • 6000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 112-1525-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 575 Nm, áramlási sebesség 150 Lq, 775 ford./perc