EATON / CHAR-LYNN 110-1006-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 320 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 697 ford./perc

Tétel: CD7FQP Modell: 110-1006-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság5.86 "
Hossz8.15 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusKerék, 4 csavar
Port típusaElosztócsonk
Tengely típusaelvékonyodó
Sebesség697 RPM
Nyomaték320 Nm
Szélesség5.86 "

Termék részletek:

    • 4000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 110-1006-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 320 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 697 ford./perc