EATON / CHAR-LYNN 106-1199-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 660 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 308 ford./perc

Tétel: CD7FDM Modell: 106-1199-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság4.69 "
Hossz6.09 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusCsapágy nélküli, 4 csavar
Port típusaElosztócsonk
Tengely típusaCsapágy nélküli
Sebesség308 RPM
Nyomaték660 Nm
Szélesség4.69 "

Termék részletek:

    • 2000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 106-1199-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 660 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 308 ford./perc