EATON / CHAR-LYNN 101-3914-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 56 Nm, áramlási sebesség 38 Lq, 1021 ford./perc

Tétel: CD7CWR Modell: 101-3914-009
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség38 LQ
Magasság3.31 "
Hossz6.45 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus4 csavar standard
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség1021 RPM
Nyomaték56 Nm
Szélesség3.38 "

Termék részletek:

    • H sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-3914-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 56 Nm, áramlási sebesség 38 Lq, 1021 ford./perc