EATON / CHAR-LYNN 101-3815-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 41.44 Nm, áramlási sebesség 38.648 Lq, 1021 ford./perc

Tétel: CD7CVF Modell: 101-3815-009
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség38.648 LQ
Magasság3.87 "
Hossz6.45 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus2 csavar standard
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség1021 RPM
Nyomaték41.44 Nm
Szélesség5.27 "

Termék részletek:

    • H sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-3815-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 41.44 Nm, áramlási sebesség 38.648 Lq, 1021 ford./perc