EATON / CHAR-LYNN 101-2223-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 155 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 585 ford./perc

Tétel: CD7CAW Modell: 101-2223-009
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság3.31 "
Hossz6.72 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus4 csavar standard
Port típusaElosztócsonk
Tengely típusaEgyenes
Sebesség585 RPM
Nyomaték155 Nm
Szélesség3.38 "

Termék részletek:

    • H sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-2223-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 155 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 585 ford./perc