EATON / CHAR-LYNN 101-1805-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 73 Nm, áramlási sebesség 45 Lq, 969 ford./perc

Tétel: CD7BXU Modell: 101-1805-009
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség45 LQ
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus2 csavar standard
Port típusa0.500-14 NPTF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség969 RPM
Nyomaték73 Nm

Termék részletek:

    • H sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-1805-009 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 73 Nm, áramlási sebesség 45 Lq, 969 ford./perc