CHAMPION COOLER 7K584 Csővezetékes párologtató hűtő 18000 Cfm | AF3NMD

CHAMPION 7K584 Csővezetékes párologtató hűtő 18000 Cfm

Raktáron
Tétel: AF3NMD Modell: 7K584

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,348.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatornás párologtató hűtő
Légáramlat18,000 cfm
erősítők10.6/9.6/4.8
színekHűvös homok
Mélység62 "
KirakodásOldal
hajtásA
meghajtó típusaNadrág öv
Csatorna nyitási hossza31-3 / 4 "
Csatorna nyitási szélessége31-3 / 4 "
befejezPorbevonat
Magasság59.75 "
AnyagAcél
MédiaRezgő nyárfa
Motoros HP3
Üzemi súly1054 font
Pad vastagság2"
Szivattyú feszültsége115
Sebesség1
Feszültség208-230/460
Vízkapacitás50 gal.
Vízcsatlakozás3 / 8 "
Szélesség62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 352.69
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8479600000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSebességLégáramlaterősítőkFeszültségSzélességMélységKirakodáshajtásÁr
CHAMPION COOLER 14/21DD csatornás párologtató hűtő 8567 - 10794cfm | AE3RZB 5FTT4 14 / 21DDVáltozó8567-10794 cfm-11562 "62 "LefeléNélkül€7,020.18
CHAMPION COOLER 14/21SD csatornás párologtató hűtő 8567 - 10794cfm | AE3RZC 5FTT5 14 / 21SDVáltozó8567-10794 cfm-11562 "62 "OldalA€6,476.74
CHAMPION COOLER 75/85DD csatornás párologtató hűtő 6074 - 6685 Cfm | AE3RZD 5FTT6 75 / 85DDVáltozó6074-6685 cfm-11541.25 "41.25 "LefeléNélkül€3,555.84
CHAMPION COOLER 75/85SD csatornás párologtató hűtő 5905 - 6498 Cfm | AE3RZE 5FTT7 75 / 85SDVáltozó5905-6498 cfm-11541.25 "41.25 "OldalNélkül€3,073.34
CHAMPION COOLER 7K576 Csővezetékes párologtató hűtő 16000 Cfm | AF3NLV 7K576116,000 cfm7.5/6.8/3.4208-230/46062 "62 "LefeléA€8,412.39
CHAMPION COOLER 7K577 csatornás párologtató hűtő 16000 Cfm | AF3NLW 7K577116,000 cfm7.5/6.8/3.4208-230/46062 "62 "LefeléA€8,412.39
CHAMPION COOLER 7K578 csatornás párologtató hűtő 18000 Cfm | AF3NLX 7K578118,000 cfm10.6/9.6/4.8208-230/46062 "62 "LefeléA€8,892.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAMPION 7K584 Csővezetékes párologtató hűtő 18000 Cfm
€8,348.66 /Mértékegység