Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHALLENGER UBITBA130R dugaszolható megszakító 30a 1p 10ka 240v | AA6ZGA 15F783

CHALLENGER UBITBA130R dugaszolható megszakító 30a 1p 10ka 240v

Raktáron
Tétel: AA6ZGA Modell: UBITBA130RKereszthivatkozás: 15F783
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
€53.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők30
Megszakító típusaLakó
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.5 "
Hossz3.25 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret12 AWG
Min. Vezetékméret12 AWG
Pólusok száma1
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8536200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkMegszakító típusaMélységHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaÁr
CHALLENGER UBITBA130L Áramköri megszakító 30a 1p 10ka 240v | AA6ZFZ 15F782 UBITBA130L0.5 "30Lakó2.5 "3.25 "12 AWG12 AWG1€52.64
CHALLENGER UBITBA115L dugaszolható megszakító 15a 1p 10ka 240v | AD2LKT 3RAL4 UBITBA115L0.5 "15Standard 2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€51.72
CHALLENGER UBITBA115R dugaszolható megszakító 15a 1p 10ka 240v | AD3EJN 3YMN3 UBITBA115R0.5 "15Standard 2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€55.95
CHALLENGER UBITBA120L dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 240v | AD3EJP 3YMN4 UBITBA120L0.5 "20Standard 2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€55.13
CHALLENGER UBITBA120R dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 240v | AD3EJQ 3YMN5 UBITBA120R0.5 "20Standard 2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG1€52.39
CHALLENGER UBITBA215 dugaszolható megszakító 15a 2p 10ka 240v | AD3EJR 3YMN6 UBITBA2151"15Standard 2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG2€140.09
CHALLENGER UBITBA220 dugaszolható megszakító 20a 2p 10ka 240v | AD3EJT 3YMN7 UBITBA2201"20Standard 2.6 "3.35 "4 AWG14 AWG2€138.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHALLENGER UBITBA130R dugaszolható megszakító 30a 1p 10ka 240v
€53.51 /Mértékegység