CHAINFLEX CF78-UL-25-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 19a 300V | AB7UKE 24C058

CHAINFLEX CF78-UL-25-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 19a 300V

Raktáron
Tétel: AB7UKE Modell: CF78-UL-25-07-25Kereszthivatkozás: 24C058

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€366.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagpoliuretán
Max. Amper19
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.57 "
Vezetők száma7
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 176 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4862
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Árnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF77-UL-25-07-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 19a 300V | AB7UEV 24A989 CF77-UL-25-07-10.49 "védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€14.11
CHAINFLEX CF77-UL-25-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 19a 300V | AB7UHB 24C009 CF77-UL-25-07-250.49 "védtelen25 láb.€284.29
CHAINFLEX CF77-UL-25-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 19a 300V | AB7UHX 24C028 CF77-UL-25-07-1000.49 "védtelen100 láb.€1,216.67
CHAINFLEX CF78-UL-25-07-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 19a 300V | AB7UJN 24C043 CF78-UL-25-07-10.57 "ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€19.15
CHAINFLEX CF78-UL-25-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 19a 300V | AB7UKW 24C073 CF78-UL-25-07-1000.57 "Árnyékolt100 láb.€1,539.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-25-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 19a 300V
€366.33 /Mértékegység