CHAINFLEX CF78-UL-15-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 300V | AB7UKT 24C070

CHAINFLEX CF78-UL-15-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 300V

Raktáron
Tétel: AB7UKT Modell: CF78-UL-15-07-100Kereszthivatkozás: 24C070

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,167.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagpoliuretán
Max. Amper13
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.49 "
Vezetők száma7
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 176 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.16
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)46.74
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellOrsó hosszaVezető anyagKabát színeTemp. HatótávolságVezetékméretKabát anyagMax. FeszültségNévleges külső Dia.Ár
CHAINFLEX CF77-UL-15-07-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 300V | AB7UEP 24A984 CF77-UL-15-07-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F16 AWGpoliuretán300V0.39 "€9.99
CHAINFLEX CF77-UL-15-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 300V | AB7UGW 24C004 CF77-UL-15-07-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F16 AWGpoliuretán300V0.39 "€161.70
CHAINFLEX CF77-UL-15-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 300V | AB7UHR 24C023 CF77-UL-15-07-100100 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F16 AWGpoliuretán300V0.39 "€711.14
CHAINFLEX CF78-UL-15-07-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 300V | AB7UJK 24C040 CF78-UL-15-07-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F16 AWGpoliuretán300V0.49 "€15.03
CHAINFLEX CF78-UL-15-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 300V | AB7UKB 24C055 CF78-UL-15-07-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F16 AWGpoliuretán300V0.49 "€254.41
CHAINFLEX CF5-25-18 folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 600v | AC3JRE 2TYZ3 CF5-25-18Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalNyers rézZöld23 fok és 158 fok F között14 AWGPVC600V1.08 "€29.32
CHAINFLEX CF5-25-18-25 folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 600v | AC3JWH 2TZN1 CF5-25-18-2525 láb.RézZöld23 fok és 158 fok F között14 AWGPVC600V1.08 "€484.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-15-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 300V
€1,167.63 /Mértékegység