CHAINFLEX CF5-25-18-25 folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 600v | AC3JWH 2TZN1

CHAINFLEX CF5-25-18-25 folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JWH Modell: CF5-25-18-25Kereszthivatkozás: 2TZN1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€484.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper13
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.1.08 "
Vezetők száma18
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.94
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellOrsó hosszaVezető anyagKabát színeTemp. HatótávolságVezetékméretKabát anyagMax. FeszültségNévleges külső Dia.Ár
CHAINFLEX CF77-UL-15-07-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 300V | AB7UEP 24A984 CF77-UL-15-07-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F16 AWGpoliuretán300V0.39 "€9.99
CHAINFLEX CF77-UL-15-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 300V | AB7UGW 24C004 CF77-UL-15-07-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F16 AWGpoliuretán300V0.39 "€161.70
CHAINFLEX CF77-UL-15-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 300V | AB7UHR 24C023 CF77-UL-15-07-100100 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F16 AWGpoliuretán300V0.39 "€711.14
CHAINFLEX CF78-UL-15-07-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 300V | AB7UJK 24C040 CF78-UL-15-07-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F16 AWGpoliuretán300V0.49 "€15.03
CHAINFLEX CF78-UL-15-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 300V | AB7UKB 24C055 CF78-UL-15-07-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F16 AWGpoliuretán300V0.49 "€254.41
CHAINFLEX CF78-UL-15-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 300V | AB7UKT 24C070 CF78-UL-15-07-100100 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F16 AWGpoliuretán300V0.49 "€1,167.63
CHAINFLEX CF5-25-18 folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 600v | AC3JRE 2TYZ3 CF5-25-18Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalNyers rézZöld23 fok és 158 fok F között14 AWGPVC600V1.08 "€29.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-18-25 folyamatos hajlító vezérlőkábel 13a 600V
€484.31 /Mértékegység