CHAINFLEX CF300-950-01-1 Folyamatos hajlító tápkábel 301a 1000V | AB7UPC 24C149

CHAINFLEX CF300-950-01-1 folyamatos hajlító tápkábel 301a 1000V

Raktáron
Cikkszám: AB7UPC Modell: CF300-950-01-1Kereszthivatkozás: 24C149

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€40.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító tápkábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeFekete
Kabát anyagTPE
Max. Amper301
Max. Feszültség1000V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.75 "
Vezetők száma1
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza1ft. 1600ft -ig.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 194 fokig F
Vezeték színeRéz
Vezetékméret3/0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Árnyékolt / árnyékolatlanÁr
CHAINFLEX CF310-950-01-1 Folyamatos hajlító tápkábel 301a 1000V | AB7UPQ 24C161 CF310-950-01-10.81 "Árnyékolt€56.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF300-950-01-1 folyamatos hajlító tápkábel 301a 1000V
€40.67 /Mértékegység