CHAINFLEX CF30-40-04-100 folyamatos hajlító tápkábel 41a 1000v | AC3UNT 2WGV1

CHAINFLEX CF30-40-04-100 folyamatos hajlító tápkábel 41a 1000V

Raktáron
Tétel: AC3UNT Modell: CF30-40-04-100Kereszthivatkozás: 2WGV1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€998.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító tápkábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeFekete
Kabát anyagPVC
Max. Amper41
Max. Feszültség1000V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.47 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.26
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)44.96
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezeték színeVezető anyagKabát anyagNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaTemp. HatótávolságÁr
CHAINFLEX CF310-40-01-1 Folyamatos hajlító tápkábel 41a 1000v | AB7UPG 24C153 CF310-40-01-1RézRézTPE0.26 "1Árnyékolt1ft. 1600ft -ig.-31 foktól 194 fokig F€6.61
CHAINFLEX CF30-40-04 Folyamatos hajlító tápkábel 41a 1000V | AC3JUL 2TZG2 CF30-40-04Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárgaNyers rézPVC0.47 "4védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal23 fok és 158 fok F között€11.37
CHAINFLEX CF31-40-04 Folyamatos hajlító tápkábel 41a 1000V | AC3JUR 2TZG7 CF31-40-04Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárgaNyers rézPVC0.55 "4ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal23 fok és 158 fok F között€19.26
CHAINFLEX CF30-40-04-25 Folyamatos hajlító tápkábel 41a 1000V | AC3JYQ 2TZV9 CF30-40-04-25Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárgaRézPVC0.47 "4védtelen25 láb.23 fok és 158 fok F között€213.66
CHAINFLEX CF31-40-04-25 Folyamatos hajlító tápkábel 41a 1000V | AC3JYW 2TZW5 CF31-40-04-25Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárgaRézPVC0.55 "4Árnyékolt25 láb.23 fok és 158 fok F között€356.67
CHAINFLEX CF31-40-04-100 Folyamatos hajlító tápkábel 41a 1000V | AC3UNY 2WGV6 CF31-40-04-100Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárgaRézPVC0.55 "4Árnyékolt100 láb.23 fok és 158 fok F között€1,356.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF30-40-04-100 folyamatos hajlító tápkábel 41a 1000V
€998.27 /Mértékegység