Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF211-02-02-02 Folyamatos hajlító adatkábel 4a 300V | AC3JUW 2TZH2

CHAINFLEX CF211-02-02-02 Folyamatos hajlító adatkábel 4a 300V

Raktáron
Tétel: AC3JUW Modell: CF211-02-02-02Kereszthivatkozás: 2TZH2
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
€8.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatosan hajlító adatkábel
Vezető anyagNyers réz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
HosszHosszúra vágva, lábon rendelve (példa - 10 Ft rendeléshez a rendelési mennyiségnek 10-nek kell lennie)
Max. Amper4
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat12 x OD
Névleges külső Dia.0.28 "
Vezetők száma2 pr.
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hosszaHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színe1. Fehér és barna 2. Zöld és sárga
Vezetékméret24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.47
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Vezetők számaVezeték színeÁr
CHAINFLEX CF211-02-01-02 Folyamatos hajlító adatkábel 4a 300V | AC3JUV 2TZH1 CF211-02-01-020.2 "1 pr.Fehér, Barna€5.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-02-02 Folyamatos hajlító adatkábel 4a 300V
€8.09 /Mértékegység