CHAINFLEX CF140US-07-18-100 folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600v | AC3UNF 2WGT8

CHAINFLEX CF140US-07-18-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600V

Raktáron
Tétel: AC3UNF Típus: CF140US-07-18-100Kereszthivatkozás: 2WGT8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,167.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos hajlító tálca kábel
KábeltípusFolyamatos hajlítás
Vezető anyagRéz
Mérő / vezető18/18
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper7
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat8 x OD
Névleges külső Dia.0.655 "
Vezetők száma18
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 176 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.67
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)44.96
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagMérő / vezetőNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF130US-07-12 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600v | AC3JTD 2TZC8 CF130US-07-12Nyers réz18/120.495 "12védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€11.79
CHAINFLEX CF130US-07-18 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600v | AC3JTE 2TZC9 CF130US-07-18Nyers réz18/180.58 "18védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€15.97
CHAINFLEX CF140US-07-12 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600v | AC3JTY 2TZE8 CF140US-07-12Nyers réz18/120.58 "12ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€16.18
CHAINFLEX CF140US-07-18 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600v | AC3JTZ 2TZE9 CF140US-07-18Nyers réz18/180.655 "18ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€19.46
CHAINFLEX CF130US-07-12-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600v | AC3JXH 2TZR6 CF130US-07-12-25Nyers réz18/120.495 "12védtelen25 láb.€181.37
CHAINFLEX CF130US-07-18-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600v | AC3JXJ 2TZR7 CF130US-07-18-25Nyers réz18/180.58 "18védtelen25 láb.€237.57
CHAINFLEX CF140US-07-12-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600v | AC3JYC 2TZU6 CF140US-07-12-25Nyers réz18/120.58 "12Árnyékolt25 láb.€245.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF140US-07-18-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 7a 600V
€1,167.88 /Mértékegység